シーウルフマリン
ライフジャケット 腰巻タイプ カーキ 救命胴衣 桜マーク
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質
ポリエステル
色
カーキ
サイズ
ワンサイズ
タイプ
タイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)
55~152
浮力(g)
17K以上/24時間、33ボンベ使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18670919
SW-JF08
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください