曜日別特売

ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク

ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク - シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク - シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク - シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク - シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク - シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク - シーウルフマリン

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き

材質ポリエステルレッドカモタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18670901SW-JF08
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする