曜日別特売

溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40

溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 - 古林工業
材質スチール(PT370)形状径違いチーズ種類突合せ溶接式管継手呼び厚さSCH40内容量1個
全44種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
呼び径(A)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18658599TR【中心から端面までの距離C】28.6【中心から端面までの距離M】28.60.1193/4×1/220×152.9
6,110
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658608TR【中心から端面までの距離C】38.1【中心から端面までの距離M】38.10.2231×1/225×153.4
6,110
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658617TR【中心から端面までの距離C】38.1【中心から端面までの距離M】38.10.2321×3/425×203.4
6,110
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658626TR【中心から端面までの距離C】47.6【中心から端面までの距離M】47.60.3651-1/4×1/232×153.6
6,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658635TR【中心から端面までの距離C】47.6【中心から端面までの距離M】47.60.3761-1/4×3/432×203.6
6,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658651TR【中心から端面までの距離C】47.6【中心から端面までの距離M】47.60.3981-1/4×132×253.6
6,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658660TR【中心から端面までの距離C】57.2【中心から端面までの距離M】57.20.5111-1/2×1/240×153.7
7,100
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658669TR【中心から端面までの距離C】57.2【中心から端面までの距離M】57.20.5261-1/2×3/440×203.7
6,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658678TR【中心から端面までの距離C】57.2【中心から端面までの距離M】57.20.5531-1/2×140×253.7
6,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658687TR【中心から端面までの距離C】57.2【中心から端面までの距離M】57.20.5831-1/2×1-1/440×323.7
6,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658696TR【中心から端面までの距離C】63.5【中心から端面までの距離M】44.50.712×1/250×153.9
9,910
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658705TR【中心から端面までの距離C】63.5【中心から端面までの距離M】44.50.7162×3/450×203.9
9,910
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658721TR【中心から端面までの距離C】63.5【中心から端面までの距離M】50.80.7442×150×253.9
8,950
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658730TR【中心から端面までの距離C】63.5【中心から端面までの距離M】57.20.7852×1-1/450×323.9
8,950
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658739TR【中心から端面までの距離C】63.5【中心から端面までの距離M】60.20.8142×1-1/250×403.9
8,950
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658748TR【中心から端面までの距離C】76.2【中心から端面までの距離M】57.21.442-1/2×165×255.2
16,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658757TR【中心から端面までの距離C】76.2【中心から端面までの距離M】63.51.482-1/2×1-1/465×325.2
14,690
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658766TR【中心から端面までの距離C】76.2【中心から端面までの距離M】66.71.512-1/2×1-1/265×405.2
14,690
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658775TR【中心から端面までの距離C】76.2【中心から端面までの距離M】69.91.562-1/2×265×505.2
14,690
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658791TR【中心から端面までの距離C】85.7【中心から端面までの距離M】69.92.013×180×255.5
22,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658800TR【中心から端面までの距離C】85.7【中心から端面までの距離M】69.92.033×1-1/480×325.5
22,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658809TR【中心から端面までの距離C】85.7【中心から端面までの距離M】732.063×1-1/280×405.5
20,410
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658818TR【中心から端面までの距離C】85.7【中心から端面までの距離M】76.22.113×280×505.5
20,410
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658827TR【中心から端面までの距離C】85.7【中心から端面までの距離M】82.62.293×2-1/280×655.5
20,410
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658836TR【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】85.73.434×1100×256
33,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658845TR【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】85.73.464×1-1/4100×326
33,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658861TR【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】85.73.474×1-1/2100×406
33,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658870TR【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】88.93.534×2100×506
33,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658879TR【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】95.33.74×2-1/2100×656
30,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658888TR【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】98.43.824×3100×806
30,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658897TR【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】104.85.515×1-1/2125×406.6
48,120
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658906TR【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】104.85.565×2125×506.6
48,120
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658915TR【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】1085.715×2-1/2125×656.6
48,120
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658931TR【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】111.15.835×3125×806.6
43,750
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658940TR【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】117.56.135×4125×1006.6
43,750
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658949TR【中心から端面までの距離C】142.9【中心から端面までの距離M】120.78.126×2150×507.1
70,650
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658958TR【中心から端面までの距離C】142.9【中心から端面までの距離M】120.78.256×2-1/2150×657.1
70,650
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658967TR【中心から端面までの距離C】142.9【中心から端面までの距離M】123.88.376×3150×807.1
70,650
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658976TR【中心から端面までの距離C】142.9【中心から端面までの距離M】130.28.676×4150×1007.1
64,230
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18658985TR【中心から端面までの距離C】142.9【中心から端面までの距離M】136.59.086×5150×1257.1
64,230
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659001TR【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】152.415.58×3200×808.2
131,040
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659010TR【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】155.615.78×4200×1008.2
119,090
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659019TR【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】161.916.18×5200×1258.2
119,090
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659028TR【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】168.316.68×6200×1508.2
119,090
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする