曜日別特売

溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40

溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40 - 古林工業
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手内容量1個
全44種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
呼び径(A)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18659868RC【面から端面までの距離H】38.10.0593/4×1/220×152.9
2,490
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659877RC【面から端面までの距離H】50.80.1051×1/225×153.4
2,490
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659886RC【面から端面までの距離H】50.80.1161×3/425×203.4
2,490
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659895RC【面から端面までの距離H】50.80.1321-1/4×1/232×153.6
4,010
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659911RC【面から端面までの距離H】50.80.1431-1/4×3/432×203.6
2,590
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659920RC【面から端面までの距離H】50.80.1571-1/4×132×253.6
2,590
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659929RC【面から端面までの距離H】63.50.1871-1/2×1/240×153.7
4,810
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659938RC【面から端面までの距離H】63.50.2011-1/2×3/440×203.7
4,010
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659947RC【面から端面までの距離H】63.50.221-1/2×140×253.7
2,590
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659956RC【面から端面までの距離H】63.50.2441-1/2×1-1/440×323.7
2,590
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659965RC【面から端面までの距離H】76.20.32×3/450×203.9
5,360
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659981RC【面から端面までの距離H】76.20.3222×150×253.9
4,470
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659990RC【面から端面までの距離H】76.20.3522×1-1/450×323.9
2,970
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18659999RC【面から端面までの距離H】76.20.3722×1-1/250×403.9
2,970
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660008RC【面から端面までの距離H】88.90.5852-1/2×165×255.2
7,580
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660017RC【面から端面までの距離H】88.90.632-1/2×1-1/465×325.2
6,320
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660026RC【面から端面までの距離H】88.90.662-1/2×1-1/265×405.2
4,260
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660035RC【面から端面までの距離H】88.90.7232-1/2×265×505.2
4,260
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660051RC【面から端面までの距離H】88.90.7073×180×255.5
9,230
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660060RC【面から端面までの距離H】88.90.7523×1-1/480×325.5
9,230
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660069RC【面から端面までの距離H】88.90.7833×1-1/280×405.5
7,690
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660078RC【面から端面までの距離H】88.90.8463×280×505.5
5,090
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660087RC【面から端面までの距離H】88.90.9333×2-1/280×655.5
5,090
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660096RC【面から端面までの距離H】101.61.194×1-1/2100×406
13,370
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660105RC【面から端面までの距離H】101.61.274×2100×506
11,140
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660121RC【面から端面までの距離H】101.61.364×2-1/2100×656
11,140
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660130RC【面から端面までの距離H】101.61.454×3100×806
7,420
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660139RC【面から端面までの距離H】1272.025×2125×506.6
20,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660148RC【面から端面までの距離H】1272.165×2-1/2125×656.6
16,680
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660157RC【面から端面までの距離H】1272.275×3125×806.6
16,680
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660166RC【面から端面までの距離H】1272.55×4125×1006.6
11,140
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660175RC【面から端面までの距離H】139.72.926×2-1/2150×657.1
27,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660191RC【面から端面までの距離H】139.73.046×3150×807.1
23,320
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660200RC【面から端面までの距離H】139.73.36×4150×1007.1
15,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660209RC【面から端面までの距離H】139.73.576×5150×1257.1
15,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660218RC【面から端面までの距離H】152.45.18×4200×1008.2
38,620
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660227RC【面から端面までの距離H】152.45.398×5200×1258.2
25,790
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660236RC【面から端面までの距離H】152.45.78×6200×1508.2
25,790
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660245RC【面から端面までの距離H】177.88.4110×5250×1259.3
76,690
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660261RC【面から端面までの距離H】177.88.7810×6250×1509.3
51,120
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660270RC【面から端面までの距離H】177.89.5810×8250×2009.3
51,120
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660279RC【面から端面までの距離H】203.212.812×6300×15010.3
117,760
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18660288RC【面から端面までの距離H】203.213.712×8300×20010.3
78,530
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18660297RC【面から端面までの距離H】203.214.712×10300×25010.3
78,530
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする