曜日別特売

溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH80

溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH80 - 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH80 - 古林工業
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手内容量1個
全37種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
呼び径(A)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660306RC【面から端面までの距離H】38.10.0753/4×1/220×153.9
3,270
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660315RC【面から端面までの距離H】50.80.1331×1/225×154.5
3,270
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660331RC【面から端面までの距離H】50.80.1471×3/425×204.5
3,270
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660340RC【面から端面までの距離H】50.80.1711-1/4×1/232×154.9
5,310
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660349RC【面から端面までの距離H】50.80.1861-1/4×3/432×204.9
3,390
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660358RC【面から端面までの距離H】50.80.2061-1/4×132×254.9
3,390
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660367RC【面から端面までの距離H】63.50.2451-1/2×1/240×155.1
6,380
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660376RC【面から端面までの距離H】63.50.2861-1/2×3/440×205.1
5,310
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660385RC【面から端面までの距離H】63.50.2911-1/2×140×255.1
3,390
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660401RC【面から端面までの距離H】63.50.3241-1/2×1-1/440×325.1
3,390
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660410RC【面から端面までの距離H】76.20.4062×3/450×205.5
8,890
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660419RC【面から端面までの距離H】76.20.4382×150×255.5
7,410
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660428RC【面から端面までの距離H】76.20.4792×1-1/450×325.5
4,970
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
地域運賃
18660437RC【面から端面までの距離H】76.20.5082×1-1/250×405.5
4,970
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660446RC【面から端面までの距離H】88.90.7592-1/2×165×257
10,930
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660455RC【面から端面までの距離H】88.90.822-1/2×1-1/465×327
9,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660471RC【面から端面までの距離H】88.90.8612-1/2×1-1/265×407
6,110
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660480RC【面から端面までの距離H】88.90.9452-1/2×265×507
6,110
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660489RC【面から端面までの距離H】88.913×1-1/480×327.6
14,280
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660498RC【面から端面までの距離H】88.91.053×1-1/280×407.6
11,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660507RC【面から端面までの距離H】88.91.133×280×507.6
7,940
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660516RC【面から端面までの距離H】88.91.253×2-1/280×657.6
7,940
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660525RC【面から端面までの距離H】101.61.654×1-1/2100×408.6
21,230
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660541RC【面から端面までの距離H】101.61.764×2100×508.6
17,690
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660550RC【面から端面までの距離H】101.61.94×2-1/2100×658.6
17,690
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660559RC【面から端面までの距離H】101.62.024×3100×808.6
11,830
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660568RC【面から端面までの距離H】1272.825×2125×509.5
31,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660577RC【面から端面までの距離H】1273.025×2-1/2125×659.5
26,410
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660586RC【面から端面までの距離H】1273.185×3125×809.5
26,410
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660595RC【面から端面までの距離H】1273.515×4125×1009.5
17,620
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660611RC【面から端面までの距離H】139.74.366×2-1/2150×6511
49,310
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660620RC【面から端面までの距離H】139.74.566×3150×8011
41,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660629RC【面から端面までの距離H】139.74.966×4150×10011
27,460
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660638RC【面から端面までの距離H】139.75.386×5150×12511
27,460
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660647RC【面から端面までの距離H】152.47.688×4200×10012.7
70,830
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660656RC【面から端面までの距離H】152.48.138×5200×12512.7
47,250
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660665RC【面から端面までの距離H】152.48.618×6200×15012.7
47,250
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする