曜日別特売

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 - 古林工業溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 - 古林工業
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
呼び径(A)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660681RE【面から端面までの距離H】38.10.0753/4×1/220×153.9
5,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660690RE【面から端面までの距離H】50.80.1471×3/425×204.5
5,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660699RE【面から端面までの距離H】50.80.1861-1/4×3/432×204.9
5,410
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660708RE【面から端面までの距離H】50.80.2061-1/4×132×254.9
5,410
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660717RE【面から端面までの距離H】63.50.2911-1/2×140×255.1
5,410
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660726RE【面から端面までの距離H】76.20.4382×150×255.5
14,030
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660735RE【面から端面までの距離H】76.20.4792×1-1/450×325.5
7,890
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660751RE【面から端面までの距離H】76.20.5082×1-1/250×405.5
7,890
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660760RE【面から端面までの距離H】88.90.8612-1/2×1-1/265×407
9,760
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660769RE【面から端面までの距離H】88.90.9452-1/2×265×507
9,760
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660778RE【面から端面までの距離H】88.91.053×1-1/280×407.6
22,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660787RE【面から端面までの距離H】88.91.133×280×507.6
12,700
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660796RE【面から端面までの距離H】88.91.253×2-1/280×657.6
12,700
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660805RE【面から端面までの距離H】101.61.764×2100×508.6
33,610
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660821RE【面から端面までの距離H】101.61.94×2-1/2100×658.6
33,610
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660830RE【面から端面までの距離H】101.62.024×3100×808.6
18,900
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660839RE【面から端面までの距離H】1273.185×3125×809.5
50,120
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18660848RE【面から端面までの距離H】1273.515×4125×1009.5
28,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする