75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(ブラック)
3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。
ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適
仕様ベアリング式7段引出ローラーキャビネット:L677×W459×H1000mm/引出し寸法:L569×w397×h75mm×5/L569×w397×h154mm×2
セット内容(一部)●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。
質量(kg)62
内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm
内容量1セット
注意
※こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。 ※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |