Autobahn
モイストリッチファストクレンジング 2.5kg
オレンジオイルとミクロスクラブを使用した業務用ハンドクリーナー。
頑固な油汚れも溶解する洗浄力。
用途
作業後の頑固な油汚れの洗浄などに
成分
オレンジオイル、アロエベラエキス、スクラブ、非イオン界面活性剤、増粘剤、防腐剤、水
使用方法
汚れた手に適量(1~2プッシュ)を出して下さい。手全体に馴染ませながら擦り洗いして下さい。手かぬるま湯で洗浄分が無くなるまでよくすすいで下さい。天然成分を配合している為、製品により色や香りが若干異なる場合がありますが、製品性能に違いはありません。
液性
中性、微香性
内容量(kg)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※天然成分を配合している為、製品により色や香りが若干異なる場合がありますが、製品性能に違いはありません。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18658021
MRFC25A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください