37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。
『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。
スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
用途自動車の整備などに最適仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現質量(g)710内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3内容量1セット