曜日別特売

43PCS.ビット&ショートソケットセット

43PCS.ビット&ショートソケットセット - Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセット - Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセット - Autobahn

狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。
『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。
タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。

用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5内容量1セット
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657987MR-2043S
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする