12PCS.フレックスメガネヘッドソケットセット

12PCS.フレックスメガネヘッドソケットセット Autobahn 12PCS.フレックスメガネヘッドソケットセット Autobahn 12PCS.フレックスメガネヘッドソケットセット Autobahn

8~19mmまでフルサイズをラインアップ!狭い作業に適したメガネヘッドソケット。
『FMHS312S』は、狭く奥まった場所などの作業に威力を発揮するフレックスメガネヘッドソケットセットです。
8~19mmまでのフルサイズをラインアップしています。

用途自動車の整備などに最適 セット内容8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 質量(kg)1.2 差込角(mm)9.5 内容量1セット
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18657908 FMHS312S
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする