リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer)

リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) - Autobahnリバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) - Autobahnリバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) - Autobahnリバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) - Autobahnリバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) - Autobahn

独自のスプライン形状で様々なネジに対応!作業性が抜群なギアレンチセット。
『RGW-4S』は、メガネ部に72山で本締めが行えるギアを採用することで、作業が向上した4pc.リバースギアレンチセットです。独自のスプライン形状で、1のサイズで様々なネジに対応できます。
トレーを取り出した後、上部のトレーを下部に入れ込むことで、収納ケースとしても使用できます。

用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×40内容量1セット
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657890RGW-4S
11,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする