1/2"DR.51PC.オリジナルツールセット。アウトバーンツールキットに差込角12.7ミリのツールセットが登場!
トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回り等の整備に最適です。
強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。全長450mmでトルクの掛けやすいロングタイプがお勧めです。
EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。
ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適内容●12.7SQウェーブソケット:10.11.12.13.14.17.19.21.22.24.27.30.32mm ●12.7SQスパークプラグソケット:16.21mm ●12.7SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):220mm ●12.7SQ強力型フレックスハンドル:450mm ●12.7SQユニバーサルボールジョイント ●12.7SQエクステンションバー :150mm ●メガネレンチ 10 12 11 13 14 17 17 19 19 21 22 24mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm仕様●差込角:12.7mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●リバースギアレンチ:メガネ部はストッパーリング付きのためナットを確実に保持。ゴースルーソケット装着可能、貫通式で長く突き出たボルトも問題なし。●丸形マグネットトレー付質量(kg)18.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】555×240×220内容量1セット