曜日別特売

9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs

9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs - Autobahn9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs - Autobahn

3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。
丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。
収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。
ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。

用途自動車の整備などに最適付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm)内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm質量(kg)20.1内容量1セット
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1865774178303MR20.1
80,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする