曜日別特売

51PC.ツールキット レッド 12.7sq

51PC.ツールキット レッド 12.7sq - Autobahn51PC.ツールキット レッド 12.7sq - Autobahn51PC.ツールキット レッド 12.7sq - Autobahn51PC.ツールキット レッド 12.7sq - Autobahn

1/2"DR.51PC.オリジナルツールセット。アウトバーンツールキットに差込角12.7ミリのツールセットが登場!
トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回り等の整備に最適です。
強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。全長450mmでトルクの掛けやすいロングタイプがお勧めです。
EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。
ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。

用途自動車の整備などに最適内容●12.7SQウェーブソケット:10.11.12.13.14.17.19.21.22.24.27.30.32mm ●12.7SQスパークプラグソケット:16.21mm ●12.7SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):220mm ●12.7SQ強力型フレックスハンドル:450mm ●12.7SQユニバーサルボールジョイント ●12.7SQエクステンションバー :150mm ●メガネレンチ 10 12 11 13 14 17 17 19 19 21 22 24mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm仕様●差込角:12.7mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●リバースギアレンチ:メガネ部はストッパーリング付きのためナットを確実に保持。ゴースルーソケット装着可能、貫通式で長く突き出たボルトも問題なし。●丸形マグネットトレー付質量(kg)18.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】555×240×220内容量1セット
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1865777751402MR18.4【ベアリング式2段引出しツールボックス】555×240×220
80,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする