3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。
移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。
スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。
EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。
ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付質量(kg)12.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220内容量1セット