曜日別特売

クラフトシザース 154mm

クラフトシザース 154mm - Autobahnクラフトシザース 154mm - Autobahnクラフトシザース 154mm - Autobahn

相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。
『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。
テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。

用途
自動車の整備作業時に最適。
両面テープ
ダンボール
テーブルクロス
プラスチック
CD
カード
紙 などの裁断・切断に。
仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる内容量1丁
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657978CRS-154
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする