曜日別特売

エレクトリックシザーズ 160mm

エレクトリックシザーズ 160mm - Autobahnエレクトリックシザーズ 160mm - Autobahnエレクトリックシザーズ 160mm - Autobahn

サビにくいステンレスブレード!グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業が可能。
AES-160』は、特殊なギザギザ刃加工で、ギザギザ刃は切る物を逃さずスムーズにカットができるエレクトリックシザーズです。グリップとブレードが一体式なので、グリップの外側を強く握っても問題ありません。
1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能が付いています。

用途
自動車の整備作業時に最適。
電線
ブリキ
アルミ
プラスチック


ビニール
アルミ線
針金
結束バンド等の裁断・切断に。
仕様■サビにくいステンレスブレード ■1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能 ■グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業ができる ■ギザギザ刃は、切る物を逃さずスムーズにカット可能 ■軽い力で簡単に電線(VVF等)の切断ができる ■携帯に便利コンパクトサイズ、収納ケース付き内容量1丁
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657960AES-160
3,400
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする