耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。