コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)

コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) - Autobahnコードレスポリッシャー (バッテリー1個付) - Autobahnコードレスポリッシャー (バッテリー1個付) - Autobahnコードレスポリッシャー (バッテリー1個付) - Autobahn

1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。
『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。
速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。
ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。
バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。

用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1台
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18658039AP-2600
82,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする