曜日別特売

WR-V専用 スマホホルダー

WR-V専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックWR-V専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックWR-V専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックWR-V専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックWR-V専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックWR-V専用 スマホホルダー - 槌屋ヤック

見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。

用途
専用設計で、メーターフード左側の内装パネルにピッタリフィットします。
幅61mm~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量300g)
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
内容量1個
注意
※本製品はWR-V(5BA-DG5)の右ハンドル車専用です。
※調査日(2024年10月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※メーターフード左側の内装パネル周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※目安として総重量が300gを超えるスマートフォン(保護カバー・ストラップ等の付属品を含む)を装着すると脱落するおそれがあり、使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660875SYH16
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする