曜日別特売

多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ)

多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ) - Panasonic(パナソニック)多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ) - Panasonic(パナソニック)多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ) - Panasonic(パナソニック)多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ) - Panasonic(パナソニック)多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ) - Panasonic(パナソニック)多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ) - Panasonic(パナソニック)多用途収納 集成材カウンター(塗装仕上げ) - Panasonic(パナソニック)

多用途収納用 カウンター

用途カウンター厚さ(mm)24奥行(mm)405内容量1枚
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※幅W寸はチリ寸法を含めたカウンターの実寸です。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、左記施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664531QCE2CA1TY401ウォールナット色(アカシア集成材)W400
21,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664540QCE2CA1CY401チェリー色(アカシア集成材)W400
21,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664549QCE2CA1EV401イデアオーク色(ゴム集成材)W400
21,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664558QCE2CA3TY801ウォールナット色(アカシア集成材)W800
43,500
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664567QCE2CA3CY801チェリー色(アカシア集成材)W800
43,500
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664576QCE2CA3EV801イデアオーク色(ゴム集成材)W800
43,500
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664585QCE2CA4TY1203ウォールナット色(アカシア集成材)W1200
62,500
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664601QCE2CA4CY1203チェリー色(アカシア集成材)W1200
62,500
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664610QCE2CA4EV1203イデアオーク色(ゴム集成材)W1200
62,500
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664619QCE2CA6TY1603ウォールナット色(アカシア集成材)W1600
81,900
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664628QCE2CA6CY1603チェリー色(アカシア集成材)W1600
81,900
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664637QCE2CA6EV1603イデアオーク色(ゴム集成材)W1600
81,900
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664646QCE2CA1AC401アッシュクリア色(アッシュ集成材)W400
33,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664655QCE2CA3AC801アッシュクリア色(アッシュ集成材)W800
60,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664671QCE2CA4AC1203アッシュクリア色(アッシュ集成材)W1200
86,300
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18664680QCE2CA6AC1603アッシュクリア色(アッシュ集成材)W1600
112,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする