曜日別特売

多用途収納 コンパクトタイプ

多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)多用途収納 コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)

住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。
ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。
設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
狭い空間でも納めやすいコンパクトサイズ。
トイレ空間におすすめです。

セット内容ユニット、扉、棚板【ユニット内部】ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×315×450棚板木製棚板×1内容量1セット
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※扉はフラットデザインの手掛け仕様のみです。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、左記施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18665301XQCE4S12FNMUY【ユニット】ソフトウォールナット柄ソフトウォールナット柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665310XQCE4S12FNMTY【ユニット】ウォールナット柄ウォールナット柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665319XQCE4S12FNMCY【ユニット】チェリー柄チェリー柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665328XQCE4S12FNMRV【ユニット】グレージュアッシュ柄グレージュアッシュ柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665337XQCE4S12FNMEV【ユニット】イデアオーク柄イデアオーク柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665346XQCE4S12FNMJY【ユニット】メープル柄メープル柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665355XQCE4S12FNMWY【ユニット】ホワイトオーク柄ホワイトオーク柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665371XQCE4S12FNMGY【ユニット】ホワイトアッシュ柄ホワイトアッシュ柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665380XQCE4S12FNMPY【ユニット】しっくいホワイト柄しっくいホワイト柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665389XQCE4S12FNMDV【ユニット】しっくいホワイト柄ブラックオーク柄
47,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665398XQCE4S12FNMNV【ユニット】しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄
47,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665407XQCE4S12FNMAV【ユニット】しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄
47,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665416XQCE4S12FNMKV【ユニット】しっくいホワイト柄ソイルブラック柄
47,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18665425XQCE4S12FNMJV【ユニット】しっくいホワイト柄パールグレー柄
47,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72014936XQCE4S12FNMFV【ユニット】グレージュオーク柄グレージュオーク柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014945XQCE4S12FNMLV【ユニット】ラピスグレー柄ラピスグレー柄
42,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014961XQCE4S12FNMMV【ユニット】しっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄
47,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする