曜日別特売

多用途収納 ローユニット(H780) W400

多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 ローユニット(H780) W400 - Panasonic(パナソニック)

住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。
ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。
設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。

用途収納ユニット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780棚板可動棚(木製)×1内容量1セット
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、左記施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
取手
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
18663009XQCE4L11FTMUYユニット、扉、棚板、取っ手ソフトウォールナット柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663018XQCE4L11FTMTYユニット、扉、棚板、取っ手ウォールナット柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663027XQCE4L11FTMCYユニット、扉、棚板、取っ手チェリー柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663036XQCE4L11FTMRVユニット、扉、棚板、取っ手グレージュアッシュ柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663045XQCE4L11FTMEVユニット、扉、棚板、取っ手イデアオーク柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663061XQCE4L11FTMJYユニット、扉、棚板、取っ手メープル柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663070XQCE4L11FTMWYユニット、扉、棚板、取っ手ホワイトオーク柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663079XQCE4L11FTMGYユニット、扉、棚板、取っ手ホワイトアッシュ柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663088XQCE4L11FTMPYユニット、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄T5型(サテンシルバー色)フラット
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663097XQCE4L11PNMUYユニット、扉、棚板、機能部材ソフトウォールナット柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663106XQCE4L11PNMTYユニット、扉、棚板、機能部材ウォールナット柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663115XQCE4L11PNMCYユニット、扉、棚板、機能部材チェリー柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663131XQCE4L11PNMRVユニット、扉、棚板、機能部材グレージュアッシュ柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663140XQCE4L11PNMEVユニット、扉、棚板、機能部材イデアオーク柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663149XQCE4L11PNMJYユニット、扉、棚板、機能部材メープル柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663158XQCE4L11PNMWYユニット、扉、棚板、機能部材ホワイトオーク柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663167XQCE4L11PNMWYユニット、扉、棚板、機能部材ホワイトアッシュ柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663176XQCE4L11PNMPYユニット、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄-フラットタッチ
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663185XQCE4L11KTMPYユニット、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄T5型(サテンシルバー色)
48,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663201XQCE4L11FTMDVユニット、扉、棚板、取っ手ブラックオーク柄T5型(オフブラック色)フラット
32,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663210XQCE4L11FTMNVユニット、扉、棚板、取っ手ネイビーオーク柄T5型(オフブラック色)フラット
32,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663219XQCE4L11FTMAVユニット、扉、棚板、取っ手ブルーグレーオーク柄T5型(オフブラック色)フラット
32,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663228XQCE4L11PNMDVユニット、扉、棚板、機能部材ブラックオーク柄-フラットタッチ
33,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663237XQCE4L11PNMNVユニット、扉、棚板、機能部材ネイビーオーク柄-フラットタッチ
33,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663246XQCE4L11PNMAVユニット、扉、棚板、機能部材ブルーグレーオーク柄-フラットタッチ
33,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663255XQCE4L11KTMDVユニット、扉、棚板、取っ手ブラックオーク柄T5型(オフブラック色)
51,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663271XQCE4L11KTMNVユニット、扉、棚板、取っ手ネイビーオーク柄T5型(オフブラック色)
51,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663280XQCE4L11KTMAVユニット、扉、棚板、取っ手ブルーグレーオーク柄T5型(オフブラック色)
51,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663289XQCE4L11FTMKVユニット、扉、棚板、取っ手ソイルブラック柄T5型(サテンシルバー色)フラット
34,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663298XQCE4L11FTMJVユニット、扉、棚板、取っ手パールグレー柄T5型(サテンシルバー色)フラット
34,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663307XQCE4L11PNMKVユニット、扉、棚板、機能部材ソイルブラック柄-フラットタッチ
35,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663316XQCE4L11PNMJVユニット、扉、棚板、機能部材パールグレー柄-フラットタッチ
35,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
18663325XQCE4L11KTMKVユニット、扉、棚板、取っ手ソイルブラック柄T5型(サテンシルバー色)
53,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
18663341XQCE4L11KTMJVユニット、扉、棚板、取っ手パールグレー柄T5型(サテンシルバー色)
53,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする