曜日別特売

多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600

多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1600 - Panasonic(パナソニック)

住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。
ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。
設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。

用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×400(380)×570棚板可動棚(木製)左右各1内容量1セット
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、左記施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
色(扉)
取手
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662808XQCE4S26FTMUY扉同柄ソフトウォールナット柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662817XQCE4S26FTMTY扉同柄ウォールナット柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662826XQCE4S26FTMCY扉同柄チェリー柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662835XQCE4S26FTMRV扉同柄グレージュアッシュ柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662851XQCE4S26FTMEV扉同柄イデアオーク柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662860XQCE4S26FTMJY扉同柄メープル柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662869XQCE4S26FTMWY扉同柄ホワイトオーク柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662878XQCE4S26FTMGY扉同柄ホワイトアッシュ柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662887XQCE4S26FTMPY扉同柄しっくいホワイト柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662896XQCE4S26KTMPY扉同柄しっくいホワイト柄T5型(サテンシルバー色)
129,800
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72014157XQCE4S26FTMFV扉同柄グレージュオーク柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014166XQCE4S26FTMLV扉同柄ラピスグレー柄T5型(サテンシルバー色)フラット
71,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014175XQCE5S26FTMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)フラット
78,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014191XQCE5S26FTMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)フラット
78,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014200XQCE5S26FTMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)フラット
78,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014209XQCE5S26FTMMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)フラット
78,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014218XQCE5S26FTMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄T5型(サテンシルバー色)フラット
78,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014227XQCE5S26FTMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄T5型(サテンシルバー色)フラット
78,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014236XQCE5S26KTMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)
137,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014245XQCE5S26KTMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)
137,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014261XQCE5S26KTMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)
137,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014270XQCE5S26KTMMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄T5型(ブロンズゴールド色)
137,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014279XQCE5S26KTMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄T5型(サテンシルバー色)
137,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014288XQCE5S26KTMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄T5型(サテンシルバー色)
137,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18662905XQCE4S26FTMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄T5型(オフブラック色)フラット
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662921XQCE4S26FTMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄T5型(オフブラック色)フラット
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662930XQCE4S26FTMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄T5型(オフブラック色)フラット
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662939XQCE4S26KTMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄T5型(オフブラック色)
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662948XQCE4S26KTMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄T5型(オフブラック色)
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662957XQCE4S26KTMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄T5型(オフブラック色)
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662966XQCE4S26FTMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄T5型(サテンシルバー色)フラット
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662975XQCE4S26FTMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄T5型(サテンシルバー色)フラット
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18662991XQCE4S26KTMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄T5型(サテンシルバー色)
137,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18663000XQCE4S26KTMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄T5型(サテンシルバー色)
137,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする