曜日別特売

多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400

多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 手がけタイプ W400 - Panasonic(パナソニック)

住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。
ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。
設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。

用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570棚板可動棚(木製)×1内容量1セット
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、左記施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
色(扉)
扉形式
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18661609XQCE4S11FNRMUY扉同柄ソフトウォールナット柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661618XQCE4S11FNRMTY扉同柄ウォールナット柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661627XQCE4S11FNRMCY扉同柄チェリー柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661636XQCE4S11FNRMRV扉同柄グレージュアッシュ柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661645XQCE4S11FNRMEV扉同柄イデアオーク柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661661XQCE4S11FNRMJY扉同柄メープル柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661670XQCE4S11FNRMWY扉同柄ホワイトオーク柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661679XQCE4S11FNRMGY扉同柄ホワイトアッシュ柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661688XQCE4S11FNRMPY扉同柄しっくいホワイト柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661697XQCE4S11FNLMUY扉同柄ソフトウォールナット柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661706XQCE4S11FNLMTY扉同柄ウォールナット柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661715XQCE4S11FNLMCY扉同柄チェリー柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661731XQCE4S11FNLMRV扉同柄グレージュアッシュ柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661740XQCE4S11FNLMEV扉同柄イデアオーク柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661749XQCE4S11FNLMJY扉同柄メープル柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661758XQCE4S11FNLMWY扉同柄ホワイトオーク柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661767XQCE4S11FNLMGY扉同柄ホワイトアッシュ柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661776XQCE4S11FNLMPY扉同柄しっくいホワイト柄フラット
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661785XQCE4S11KNRMPY扉同柄しっくいホワイト柄
39,200
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661801XQCE4S11KNLMPY扉同柄しっくいホワイト柄
39,200
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661810XQCE4S11FNRMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661819XQCE4S11FNRMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661828XQCE4S11FNRMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661837XQCE4S11FNLMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661846XQCE4S11FNLMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661855XQCE4S11FNLMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661871XQCE4S11KNRMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661880XQCE4S11KNRMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661889XQCE4S11KNRMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661898XQCE4S11KNLMDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661907XQCE4S11KNLMNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661916XQCE4S11KNLMAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661925XQCE4S11FNRMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661941XQCE4S11FNRMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661950XQCE4S11FNLMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661959XQCE4S11FNLMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661968XQCE4S11KNRMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄
41,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661977XQCE4S11KNRMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄
41,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661986XQCE4S11KNLMKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄
41,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18661995XQCE4S11KNLMJVしっくいホワイト柄パールグレー柄
41,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72013615XQCE4S11FNRMFV扉同柄グレージュオーク柄フラット
24,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013631XQCE4S11FNRMLV扉同柄ラピスグレー柄フラット
24,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013640XQCE4S11FNLMFV扉同柄グレージュオーク柄フラット
24,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013649XQCE4S11FNLMLV扉同柄ラピスグレー柄フラット
24,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013658XQCE4S11FNRMMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013667XQCE4S11FNLMMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄フラット
26,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013676XQCE4S11KNRMMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013685XQCE4S11KNLMMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄
41,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする