曜日別特売

ヒットロックK

ヒットロックK - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。
既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。
摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。
工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。
安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。
ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。
作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。

仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)内容量1箱(5kg)
注意
※気温5℃以下、湿度80%RH以上の場合は、必要とするすべり係数値が確保されない場合があります。
※周辺機器などの金属部分、塗装面に付着しないようにしてください。付着した場合はすぐに拭き取り水で洗い流してください。
※酸性液であるため、アルカリ性の製品との接触を避けてください。
※ヒットロックKは新設の鋼構造物への適用は絶対におやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672879015910
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする