曜日別特売

マグキューブ L

マグキューブ L - SUZUKID(スズキッド)マグキューブ L - SUZUKID(スズキッド)マグキューブ L - SUZUKID(スズキッド)

磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。
切換スイッチの反対面も吸着できます。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。

用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズL吸着力(N)1300本体質量(g)2000取付ねじ穴サイズM10×1.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671996P-853
7,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする