回動型マウントベース

回動型マウントベース - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)回動型マウントベース - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)回動型マウントベース - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)回動型マウントベース - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

約90°まで回動できる固定具
結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。
インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。
インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。

用途屋内使用仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー材質ナイロングレード標準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673859TMB4A乳白
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
18673868TMB4A-B
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする