強力防草カバーシール PRO

強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ強力防草カバーシール PRO - 日本マタイ

防草シートのクロスタイプ・不織布問わずご使用いただけます。
縁石や、ブロックの境目・壁際の押さえ・固定ピン周辺の補強にご使用いただけます。

用途防草シートの補修・補強に。材質基材;ポリエチレン織布,接着剤;アクリル系粘着剤タイプ強力タイプ内容量1個
注意
※この商品は防草シートの連結や補修等に用いる商品です。用途以外の目的には使用しないでください。電気絶縁用には使用しないでください。
※十分な接着力を得るため、本製品を貼り合わせた後にしっかり押さえつけてください。
※防草シートの材質や貼る面、使用条件や使用環境によっては対応できない、または、糊残りや変色などを起こすおそれがあります。ご使用前の試し貼りをおすすめします。本製品は防草効果を保障するものではありません。
※本製品は直射日光、暖房器具などの熱源、水漏れ、および高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。隙間やズレがあると剥がれることがあります。
※ハサミやカッターでカットする際は、離型紙ごとカットしてください。この商品は屋外用です。お使いになる際は、火気の使用を禁止してください。接着剤面に触れると、接着力が低下します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671960フリーカットタイプ
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
18671969スリットタイプ
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする