曜日別特売

ケーブルスムーザー

ケーブルスムーザー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルスムーザー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルスムーザー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スタンダードタイプ
パイプの奥まで飛ぶ!
シリコン入りでするする滑る!
新開発のフレキノズル+強力噴射
フレキノズルで狙った所に噴射できる
2wayノズル
プルボックスの通線作業に

質量(g)370タイプスタンダードタイプ本体寸法(mm)65×75×210内容量1本
関連資料:(1.85MB) (0.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671637CS-420
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする