ハンマーホルダー

ハンマーホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマーホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマーホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマーホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ベルトに通しやすく位置調整も楽にできる新形状
ベルト通し幅:55mm
>上部と下部に落下防止コード取付可能(別売)
メーカー全ハンマーに対応
ハンマーヘッドに合わせた形状
ループが40mm×40mmで大きくて入れやすい!

材質SPCC・SWM-Bガンメタルグレー質量(g)52耐荷重(kg)5本体寸法(mm)48×50×85内容量1個
関連資料:(2.89MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671610DF40-GM
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする