DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ドーナツライト
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト
マグネット付
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
0.04
明るさ(Lm)
3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)
内容量
1個
関連資料:
(2.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671759
PLRX-DL01
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった