曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDヘッドライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDヘッドライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDヘッドライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ
本体は角度調節可能(上下各90°)
本体を取り外して使用できる

バッテリーリチウムイオン電池明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)内容量1個
関連資料:(1.79MB)取扱説明書:(0.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671750PLRX-9H
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする