レーザーポイントライナー

レーザーポイントライナー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザーポイントライナー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザーポイントライナー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザーポイントライナー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

明るい場所でも視認性抜群
レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)
電池長持ち、レーザー全照射約10時間
照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ
地墨が隠れない
防塵防水IP54相当
垂直:たちライン
水平:よこライン
両縦:4方向たちライン(90°)
鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン

セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)ポート充電:Type-C制動時間(秒)約3内容量1台
関連資料:(1.45MB)取扱説明書:(3.63MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671680LBP-8GRT
93,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする