曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールボックス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールボックス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

コンパクトな形状で積み重ねしやすい

材質PP・ABS・SAN質量(kg)3.2耐荷重(kg)【天面】90本体寸法(mm)500×290×240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納室】470×260×120収納容量(L)10内容量1個
関連資料:(1.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671628TB-CP02
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする