曜日別特売

ステンレス一斗缶保管庫

ステンレス一斗缶保管庫 - テラオカ(ANEX)ステンレス一斗缶保管庫 - テラオカ(ANEX)

一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。
ステンレスSUS304で耐食性に優れています。
扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。
下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。
ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。
通気孔が側面に4ヶ所あります。
上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。
シンプルな構造で手入れが容易です。
パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。
オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。

材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個内容量1台
注意
※イメージ写真の為、写真の一斗缶、パッカーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671305SI-34
350,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする