一色本店
お花がつるりん
花用三角袋入れがカンタン、サッと入れられます。
入れにくいお花がサッと入るネットタイプの包装補助具です。
花が濡れていても、ネットが摩擦を小さくして、サッと袋に入れる事が出来ます。
用途
包装補助具。
材質
ポリエチレン
色
白
入数(枚)
1
寸法(cm)
45×30
コード
101-6122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671865
45cmX30cm
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください