曜日別特売

バッグエプロンオレンジK52

バッグエプロンオレンジK52 - 一色本店バッグエプロンオレンジK52 - 一色本店バッグエプロンオレンジK52 - 一色本店

ネルネット(ストッキングタイプ)掛け作業専用エプロンです。
腰にエプロンを巻いて簡単に取り出せる仕様となっております。
ポケットには果樹約1本分のネルネットが入る様に設計されています。
腰ひもも100cmあり大柄な方にも使いやすいサイズです。

用途腰エプロン。仕様ネルネット用材質綿100オレンジ型番K-52寸法(cm)40×42.5ひも長(cm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671838400mmX425mm
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする