Blue e+フィルターファンユニット

Blue e+フィルターファンユニット - リタール

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。

仕様ウォール型付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A材質プラスチック幅(mm)204質量(kg)0.78取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm高さ(mm)204奥行(mm)105定格電圧(V)24 (DC)定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で塗装色RAL 7035騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51保管温度範囲(℃)-30 ...70換気風量(m3/h)20~1160ファン軸流、直流モーター風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15 ...55総質量(kg)0.989取付奥行(mm)84 mm内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186721793239724
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする