サン電子(PC)
5Gアンテナ 5GMIMO 1018-514A 5M
DRX5510対応、ケーブル長5m、5G通信に対応したMIMOアンテナです。
適合
必要本数(本):2
質量(g)
約270(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
5
対応機種
DRX5510
固定方法
マグネット、ネジ止め、両面テープ
保証期間
3カ月
防塵防水性能
IP56相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671601
11S-ANTSTF03
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください