曜日別特売

DRX5510SET1

DRX5510SET1 - サン電子(PC)DRX5510SET1 - サン電子(PC)DRX5510SET1 - サン電子(PC)DRX5510SET1 - サン電子(PC)DRX5510SET1 - サン電子(PC)DRX5510SET1 - サン電子(PC)DRX5510SET1 - サン電子(PC)DRX5510SET1 - サン電子(PC)

NTTドコモ、KDDI(いずれもMVNO含む)の5G網に対応したDRX5510本体に加え、ACアダプタをセットしたオールインワンモデル。
《DRX5510 製品説明》
DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。
これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。
無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。
また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。
キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。
モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。
IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。
車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合しております。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。

インターフェース
【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)
【モバイル(5G)】n1( 1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL] )、n3( 1710~1785MHz[UL]、1805~1880MHz[DL] )、n28( 703~748MHz[UL]、758~ 803MHz[DL] )、n41( 2496~2690MHz[UL/DL] )、n77( 3300~4200MHz[UL/DL] )、n78( 3300~3800MHz[UL/DL] )、n79( 4400~5000MHz[UL/DL] )
【モバイル(LTE)】B1( 1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL] )、B3( 1710~1785MHz[UL]、1805~1880MHz[DL] )、B8( 880~ 915MHz[UL]、925~960MHz[DL] )、B18( 815~ 830MHz[UL]、860~875MHz[DL] )、B19( 830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL] )、B26( 814~849MHz[UL]、856~894MHz[DL] )、B28( 703~748MHz[UL]、758~803MHz[DL] )
付属品ACアダプタ×1、スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付金具:アルミ(本体と一体化)質量(g)約420(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)14/(平均)8/(おやすみモード)0.8対応RoHS2:対応、各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×42(突起部・取付部除く)保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナコネクタ:内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別5G/LTE(NTTドコモ、KDDI)MTBF(時間)120000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1867157611SDRX551ST1
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする