Y2K
ファイリングキャビネット 4段 ホワイト
書類やカード、伝票類などを綺麗に収納できるファイリングキャビネット
A4ファイルボックスも収納可能
オールロックキー
シンプルでおしゃれなデザイン
付属品
鍵:2本
材質
本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂
質量(kg)
37.8
色
ホワイト
高さ(mm)
1301
種類
引出し
奥行(mm)
500
間口(mm)
402
耐荷重(kg)
各引き出し:10
棚段数
4
引出し内寸法(mm)
321×415×240
内容量
1台
取扱説明書:
(3.51MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672906
NFC4-0450-WH
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません