MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー

MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー - SWISS MILITARY

あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。
・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート
ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。
・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース
左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。
ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。
・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル
約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。
・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行
安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。
また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。
ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。
・優れたTSAロック
埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。

仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.4カーボングレー容量(L)78(5cm拡張時:92)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672940SM-H326P GRAY
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする