粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋

粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 - ホワイトバリーン

小麦粉、米粉、そば粉、スターチ等の粉類や米類の入った紙袋の宅配輸送時等に、粉もれや水濡れ、汚れを防ぐマチ付きガゼット外袋です。
サイド部分に100μm以下の微細な穴開け(マイクロパーフォレーション)加工をしており、異物の混入を防ぎつつ脱気が可能です。
表面を片面エンボス加工してあり、積み上げ時等の滑りを防止します。
無地・透明なので、紙袋の印刷を邪魔せずそのまま見せることができます。
日本国内で製造しております。

用途小麦粉、米粉、そば粉、スターチ等、粉末状のものが入った紙袋や米袋の外袋など仕様【フィルム】LLDPE(0.12mm厚)寸法(縦×横)(mm)【平置き】830×440寸法(縦×横×奥行)(mm)【立体】765×440×100内容量1式(100枚)
注意
※ 簡易梱包での出荷となります
※ 樹脂製外袋のみの販売です
※ 食品を直接入れることはできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673895SKPEB-PW
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする