PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア HK500プロテクションプレート 照明用 暖房用 変換オプションパーツ PETROMAX
ラジエターを取り付けるときに使用
材質
真鍮
色
ニッケル
幅(cm)
2.6
高さ(cm)
11.5
奥行き(cm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672669
12203
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください