PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア HK500ガラスホヤクリア ガラス クリア パーツ 交換用 部品 PETROMAX
HK500用のホヤガラス。
材質
ガラス
質量(g)
140
幅(cm)
11.5
高さ(cm)
11
奥行き(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672468
2164
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください