PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア HK500プロテクションプレート ブラス HK500用 ラジエーター 暖房用ストーブ PETROMAX
HK500専用パーツ・ラジエター装着時に使用します。
材質
真鍮
色
ブラス
幅(cm)
2.6
高さ(cm)
11.5
奥行き(cm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672757
12725
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください