PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア マントルHK500シリーズ用【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 ランタン用 アクセサリー 絹 シルク PETROMAX
ランタン用のマントル。
材質
絹
質量(g)
2
幅(cm)
10.5
高さ(cm)
0.2
奥行き(cm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672416
2154
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください