PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア クッキングトップ(HK500専用) HK500 クッキング 保温 PETROMAX
点灯時に放出する熱を効率よく利用する調理用トップ。ヘッドカバーの代わりに取り付けて使用します。
材質
ステンレス
質量(g)
360
幅(cm)
12.5
高さ(cm)
18
奥行き(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672495
2174
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください